スターエム
超硬座掘錐標準径(ドリルなし)
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811452
28M-1550
ガイド/150、カッター/36
15×50
六角軸12
15
50
¥
10,020
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812301
28M-1850
ガイド/150、カッター/36
18×50
六角軸12
18
50
¥
10,020
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812317
28M-1855
ガイド/82、カッター/68
18×55
六角軸11
18
55
¥
10,240
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812326
28M-2160
ガイド/82、カッター/68
21×60
六角軸11
21
60
¥
10,620
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812335
28M-2165
ガイド/82、カッター/68
21×65
六角軸11
21
65
¥
11,040
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812344
28M-2460
ガイド/82、カッター/68
24×60
六角軸11
24
60
¥
10,620
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812353
28M-2465
ガイド/82、カッター/68
24×65
六角軸11
24
65
¥
11,040
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください