スターエム
超硬座掘錐小口径(ドリルなし)
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
丸座金の座掘に。
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、カッター/36
シャンク径(Φmm)
六角軸10
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811461
28S-1224
1個
12×24
12
24
¥
6,880
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
75811662
28S-1230
1個
12×30
12
30
¥
8,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
75811671
28S-1233
1個
12×33
12
33
¥
8,880
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811687
28S-1235
1個
12×35
12
35
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811696
28S-1236
1個
12×36
12
36
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811705
28S-1240
1個
12×40
12
40
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
75811714
28S-1245
1個
12×45
12
45
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
75811723
28S-1530
1個
15×30
15
30
¥
8,240
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811732
28S-1535
1個
15×35
15
35
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811741
28S-1536
1個
15×36
15
36
¥
9,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
75811757
28S-1540
1個
15×40
15
40
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811766
28S-1545
1個
15×45
15
45
¥
9,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811775
28S-1845
1個
18×45
18
45
¥
9,860
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811784
28S-2145
1個
21×45
21
45
¥
9,980
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
11608765
28S-2445
1本
24×45
24
45
¥
9,980
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください