スターエム
超硬座掘錐大口径(ドリルなし)
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
材質
普通鋼
セット内容
六角レンチ
全長(mm)
ガイド/150、カッター/39
シャンク径(Φmm)
六角軸13
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
500~1000
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811486
28L-1875
1個
18×75
18
75
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811495
28L-1880
1個
18×80
18
80
¥
44,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812037
28L-1885
1個
18×85
18
85
¥
48,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812046
28L-1890
1個
18×90
18
90
¥
54,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812055
28L-1895
1個
18×95
18
95
¥
59,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812064
28L-2175
1個
21×75
21
75
¥
31,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812073
28L-2180
1個
21×80
21
80
¥
44,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812082
28L-2185
1個
21×85
21
85
¥
48,800
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812091
28L-2190
1個
21×90
21
90
¥
54,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812107
28L-2195
1個
21×95
21
95
¥
59,400
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
翌日出荷
11608783
28L-1870
1本
18×70
18
70
¥
28,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
11608792
28L-2170
1本
21×70
21
70
¥
28,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください