スターエム
超硬座掘錐小口径 ガイド
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
丸座金の座掘に。
全長(mm)
150
シャンク径(Φmm)
六角軸10
有効長(mm)
70
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811504
28S-G120
1個
-
12
12
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811513
28S-G150
1個
-
15
15
¥
1,100
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811522
28S-G180
1個
-
18
18
¥
1,460
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811531
28S-G210
1個
超硬
21
21
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
11608826
28S-G240
1本
普通鋼
24
24
¥
1,580
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください