超硬座掘錐小口径 カッター

超硬座掘錐小口径 カッター - スターエム超硬座掘錐小口径 カッター - スターエム超硬座掘錐小口径 カッター - スターエム超硬座掘錐小口径 カッター - スターエム超硬座掘錐小口径 カッター - スターエム
セット内容六角レンチ全長(mm)36有効長(mm)36内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581154728S-C2402424
5,780
4,598
5,058(税込)
翌日出荷
返品不可
7581155628S-C3003030
7,140
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
返品不可
7581156528S-C3303333
7,780
5,898
6,488(税込)
翌日出荷
返品不可
7581157428S-C3503535
8,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
7581158328S-C3603636
8,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
7581159228S-C4004040
8,400
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
返品不可
7581160128S-C4504545
8,400
6,898
7,588(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする