スターエム
超硬座掘錐小口径 ドリル
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
丸座金の座掘に。
全長(mm)
220
シャンク径(Φmm)
六角軸10
有効長(mm)
140
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
サイズ
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811626
28S-D120
1個
-
12
12
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811635
28S-D150
1個
-
15
15
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811644
28S-D180
1個
-
18
18
¥
2,640
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811653
28S-D210
1個
-
21
21
¥
3,480
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
11608835
28S-D240
1本
普通鋼
24
24
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください