スターエム
超硬座掘錐小口径(ドリル付)
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
丸座金の座掘に。
全長(mm)
ガイド/150、ドリル/220、カッター/36
シャンク径(Φmm)
六角軸10
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
セット内容
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75811793
28S-D1230
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
12×30
12
30
¥
9,920
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
75811802
28S-D1233
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
12×33
12
33
¥
10,560
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811811
28S-D1235
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
12×35
12
35
¥
11,180
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811827
28S-D1236
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
12×36
12
36
¥
11,180
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811836
28S-D1240
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
12×40
12
40
¥
11,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811845
28S-D1245
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル12mm/ 六角レンチ
12×45
12
45
¥
11,180
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811854
28S-D1530
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル15mm/ 六角レンチ
15×30
15
30
¥
10,340
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811863
28S-D1535
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル15mm/ 六角レンチ
12×35
15
35
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811872
28S-D1536
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル15mm/ 六角レンチ
15×36
15
36
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811881
28S-D1540
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル15mm/ 六角レンチ
15×40
15
40
¥
11,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811897
28S-D1545
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル15mm/ 六角レンチ
15×45
15
45
¥
11,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811906
28S-D1845
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル18mm/ 六角レンチ
18×45
18
45
¥
12,480
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌日出荷
返品不可
75811915
28S-D2145
1セット
-
超硬座掘錐小口径用ドリル21mm/ 六角レンチ
21×45
21
45
¥
13,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
11608774
28S-D2445
1本
普通鋼
超硬座掘錐小口径用ドリル24mm/ 六角レンチ
24×45
24
45
¥
13,860
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください