曜日別特売

超硬座掘錐大口径 ガイド

超硬座掘錐大口径 ガイド - スターエム超硬座掘錐大口径 ガイド - スターエム
全長(mm)150材質普通鋼シャンク径(Φmm)六角軸13有効長(mm)70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581194228L-G18018六角軸1315018
1,480
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
7581195128L-G21021六角軸1315021
1,480
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする