スターエム
超硬座掘錐大口径(ドリル付)
ボルト頭・ナット・座金などを埋め込むための座掘専用キリです。
下穴にガイドを入れて簡単に座グリが行えます。
座掘ガイドと座掘ドリルを交換すれば、座グリと下穴あけを一度に穴あけすることが可能です。
用途
ホールダウン金物、新規格座金の座掘、角座金の座掘に。
全長(mm)
ガイド/150、ドリル/280、カッター/39
シャンク径(Φmm)
六角軸13
適合電動機
電気ドリル
適正回転数(回転/分)
500~1000
全12種類を絞り込む
刃先径(Φmm)
18
21
外径(Φmm)
選択してください
70
75
80
85
90
95
内容量
1セット
1本
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
材質
セット内容
サイズ
刃先径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75812116
28L-D1875
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル18mm/ 六角レンチ
18×75
18
75
¥
33,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812125
28L-D1880
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル18mm/ 六角レンチ
18×80
18
80
¥
47,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812134
28L-D1885
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル18mm/ 六角レンチ
18×85
18
85
¥
51,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812143
28L-D1890
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル18mm/ 六角レンチ
18×90
18
90
¥
56,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812152
28L-D1895
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル18mm/ 六角レンチ
18×95
18
95
¥
62,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812161
28L-D2175
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル21mm/ 六角レンチ
21×75
21
75
¥
34,400
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812177
28L-D2180
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル21mm/ 六角レンチ
21×80
21
80
¥
48,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812186
28L-D2185
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル21mm/ 六角レンチ
21×85
21
85
¥
52,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812195
28L-D2190
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル21mm/ 六角レンチ
21×90
21
90
¥
57,600
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812204
28L-D2195
1セット
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル21mm/ 六角レンチ
21×95
21
95
¥
62,800
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
11608808
28L-D1870
1本
-
超硬座掘錐大口径用ドリル18mm/ 六角レンチ
18×70
18
70
¥
31,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
11608817
28L-D2170
1本
普通鋼
超硬座掘錐大口径用ドリル21mm/ 六角レンチ
21×70
21
70
¥
32,400
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください