スターエム
超硬座掘錐標準径 ガイド(貫通式)
全長(mm)
150
材質
普通鋼
シャンク径(Φmm)
六角軸12
有効長(mm)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
刃先径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75812247
28M-GK150
15
六角軸12
150
15
¥
1,000
¥
749
¥
824
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812256
28M-GK180
18
六角軸12
150
18
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください