スターエム
超硬座掘錐標準径(ドリル付)
材質
普通鋼
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
適正回転数(回転/分)
1000~1500
内容量
1セット
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
全長(mm)
サイズ
シャンク径(Φmm)
刃先径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75812362
28M-D1550
超硬座掘錐標準径(軸貫通式)用ドリル15mm/ 六角レンチ
ガイド/150、ドリル/280、カッター/36
15×50
六角軸12
15
¥
12,120
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
当日出荷
75812371
28M-D1850
超硬座掘錐標準径(軸貫通式)用ドリル18mm/ 六角レンチ
ガイド/150、ドリル/280、カッター/36
18×50
六角軸11
18
¥
12,660
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812387
28M-D1855
超硬座掘錐標準径用ドリル18mm/ 六角レンチ
ガイド/82、ドリル/222、カッター/68
18×55
六角軸11
18
¥
12,860
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812396
28M-D1860
超硬座掘錐標準径用ドリル18mm/ 六角レンチ
ガイド/82、ドリル/222、カッター/68
18×60
六角軸11
18
¥
13,080
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75812405
28M-D1865
超硬座掘錐標準径用ドリル18mm/ 六角レンチ
ガイド/82、ドリル/222、カッター/68
18×65
六角軸11
18
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812414
28M-D2160
超硬座掘錐標準径用ドリル21mm/ 六角レンチ
ガイド/82、ドリル/222、カッター/68
21×60
六角軸11
21
¥
14,080
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812423
28M-D2165
超硬座掘錐標準径用ドリル21mm/ 六角レンチ
ガイド/82、ドリル/222、カッター/68
21×65
六角軸11
21
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812432
28M-D2460
超硬座掘錐標準径用ドリル24mm/ 六角レンチ
ガイド/82、ドリル/222、カッター/68
24×60
六角軸11
24
¥
14,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
75812441
28M-D2465
超硬座掘錐標準径用ドリル24mm/ 六角レンチ
ガイド/82、ドリル/222、カッター/68
24×65
六角軸11
24
¥
14,920
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください