曜日別特売

超硬自在錐 ロングバー

超硬自在錐 ロングバー - スターエム超硬自在錐 ロングバー - スターエム
(2件のレビュー)
シャンク径(Φmm)9太さ(mm)9内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581252736T-B20099200
1,470
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
7581253636T-B30099300
2,340
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75812536
2022-07-22
用途: 木材の穴開け加工に

さすが専用品でぴったり交換できます。元が良い刃なのできれいに穴あけができ重宝しています。ノーマルに比べ倍以上長くなるので、高速ラリアット状態になり注意が必要です。不満な点が二つ。300mmまで対応なので購入しましたが、目盛りが160mmからの表示となっていて、それより小径で使いたい場合は測定しなくてはならず、目盛りをマジックペンで書き足しました。せっかくならフルスケールにして欲しかったです。もう一つは両端エンドの抜け止めネジが、棒単体状態だと棒単体が供回りしてしまう。スパナを使えばいい話ですが、穴があれば(回転バランスや強度の都合もあるのかもしれませんが)適当な棒を刺して回り止めにできて楽なのになと思いました。

対象商品 : 75812536
2020-08-11
用途: 模擬部品 作成
建設業・工事業

使い勝手がよく、非常によかった 今後も良い商品を提供してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする