曜日別特売

超硬丁番錐(先三角)

超硬丁番錐(先三角) - スターエム超硬丁番錐(先三角) - スターエム超硬丁番錐(先三角) - スターエム超硬丁番錐(先三角) - スターエム
全長(mm)70セット内容六角レンチシャンク径(Φmm)三本溝10刃先径(Φmm)3有効長(mm)20適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)1500以下内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7581259713D-2602626
10,480
7,698
8,468(税込)
翌日出荷
返品不可
7581260613D-3003030
10,920
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
7581261513D-3503535
11,380
8,998
9,898(税込)
当日出荷
7581262413D-4004040
15,790
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする