スターエム
六角軸ダボ錐
シャンク径(Φmm)
六角軸6.35
適合電動機
ドリルドライバ 14.4V以上/ 電気ドリル / ボール盤 /インパクトドライバー14.4V以上
適正回転数(回転/分)
3000以下
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
刃先径(Φmm)
有効長(mm)
実径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75812947
70X-110
57
11
10.5
11
10.5
¥
1,190
¥
889
¥
978
(税込)
当日出荷
75812956
70X-060
52
6
5.5
6
5.5
¥
1,190
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください