曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)75穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15内容量1個
全20種類を絞り込む
厚さT(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58233673SST075X0353.5
19,400
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233682SST075X0454.5
15,800
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233691SST075X0555.5
15,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233707SST075X0656.5
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233716SST075X0757.5
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233725SST075X0858.5
18,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233734SST075X0959.5
18,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233743SST075X17017
27,100
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233752SST075X21021
34,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233761SST075X22022
34,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233777SST075X23023
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233786SST075X24024
36,500
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233795SST075X25025
39,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233804SST075X26026
39,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233813SST075X27027
39,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233822SST075X28028
42,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233831SST075X29029
42,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233847SST075X30030
42,800
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233856SST075X32032
45,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58233865SST075X35035
45,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする