千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)100穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)刃数18ねじれ角(°)15内容量1個
全15種類を絞り込む
厚さT(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58234242SST100X17017
43,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234251SST100X18018
43,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234267SST100X19019
49,900
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234276SST100X21021
50,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234285SST100X22022
50,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234294SST100X23023
56,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234303SST100X24024
56,400
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234312SST100X25025
56,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234321SST100X26026
60,100
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234337SST100X27027
68,900
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234346SST100X28028
74,600
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234355SST100X29029
78,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234364SST100X30030
78,900
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234373SST100X32032
81,900
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234382SST100X35035
102,000
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする