曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)125穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58234766SST125X0353.5
47,300
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234775SST125X0454.5
40,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234784SST125X0555.5
40,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234793SST125X0656.5
39,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234802SST125X0757.5
41,400
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234811SST125X0858.5
43,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234827SST125X0959.5
43,800
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234836SST125X13013
52,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234845SST125X17017
64,400
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234854SST125X21021
75,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234863SST125X22022
75,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234872SST125X23023
77,600
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234881SST125X24024
79,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
58234897SST125X25025
82,700
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234906SST125X26026
84,400
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234915SST125X27027
97,400
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234924SST125X28028
105,500
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234933SST125X29029
110,400
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234942SST125X30030
110,400
83,980
92,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234951SST125X32032
117,400
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58234967SST125X35035
132,600
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする