曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58235344SST150X0353.5
65,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235353SST150X0454.5
63,600
48,980
53,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235362SST150X0555.5
59,100
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235371SST150X0656.5
58,600
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235387SST150X0757.5
59,800
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235396SST150X0858.5
62,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235405SST150X0959.5
62,900
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235414SST150X17017
93,400
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235423SST150X18018
93,400
70,980
78,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235432SST150X19019
107,800
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235441SST150X20020
107,800
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235457SST150X21021
110,600
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235466SST150X22022
110,600
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235475SST150X23023
114,300
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235484SST150X24024
117,900
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235493SST150X25025
125,300
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235502SST150X26026
128,300
97,980
107,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235511SST150X27027
135,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235527SST150X28028
135,200
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235536SST150X29029
143,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235545SST150X30030
143,300
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235554SST150X32032
155,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235563SST150X35035
173,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする