曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)150穴径d(Φmm)31.75材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15内容量1個
全37種類を絞り込む
厚さT(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58235642SSV150X0303
75,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235651SSV150X0404
74,700
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235667SSV150X0505
68,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235676SSV150X0606
68,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235685SSV150X0707
67,400
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235694SSV150X0808
68,800
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235703SSV150X0909
72,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235712SSV150X10010
72,300
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235721SSV150X11011
78,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235737SSV150X12012
78,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235746SSV150X13013
89,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235755SSV150X14014
89,700
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235764SSV150X15015
99,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235773SSV150X16016
99,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235782SSV150X17017
107,500
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235791SSV150X18018
107,500
81,980
90,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235807SSV150X19019
124,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235816SSV150X20020
124,000
94,980
104,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235861SSV150X25025
144,100
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235913SSV150X30030
164,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235931SSV150X35035
199,100
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235572SSV150X0353.5
64,800
取扱い終了
58235581SSV150X0454.5
63,300
取扱い終了
58235597SSV150X0555.5
58,800
取扱い終了
58235606SSV150X0656.5
58,200
取扱い終了
58235615SSV150X0757.5
59,500
取扱い終了
58235624SSV150X0858.5
62,500
取扱い終了
58235633SSV150X0959.5
62,500
取扱い終了
58235825SSV150X21021
110,100
取扱い終了
58235834SSV150X22022
110,100
取扱い終了
58235843SSV150X23023
113,800
取扱い終了
58235852SSV150X24024
117,300
取扱い終了
58235877SSV150X26026
127,700
取扱い終了
58235886SSV150X27027
134,600
取扱い終了
58235895SSV150X28028
134,600
取扱い終了
58235904SSV150X29029
142,600
取扱い終了
58235922SSV150X32032
154,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする