曜日別特売

千鳥刃サイドカッター

千鳥刃サイドカッター - 岡崎精工
刃径D(Φmm)175穴径d(Φmm)25.4材質MCO(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)15内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58235947SST175X0404
119,900
91,980
101,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235956SST175X0505
116,800
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235965SST175X0606
111,800
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235974SST175X0808
102,100
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235983SST175X0909
100,300
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58235992SST175X10010
93,900
71,980
79,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236001SST175X12012
103,700
78,980
86,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236017SST175X14014
114,300
86,980
95,678(税込)
5日以内出荷
58236026SST175X15015
123,100
93,980
103,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236035SST175X20020
155,600
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236044SST175X22022
160,800
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236053SST175X24024
172,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236062SST175X25025
179,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236071SST175X26026
180,800
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236087SST175X28028
182,500
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236096SST175X30030
185,400
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58236105SST175X32032
188,600
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする