曜日別特売

ベアリングセット

ベアリングセット - 大日商
(3件のレビュー)
材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
全6種類を絞り込む
外径(Φmm)
内径(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外径(Φmm)
厚さ(mm)
内径(Φmm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75813595B8843M3
1,440
999
1,099(税込)
当日出荷
75813604B101043M3
1,680
1,198
1,318(税込)
当日出荷
75813613B15B1556M4
2,040
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75813622B15K1556M6
2,040
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
75813631B1919710M5
2,160
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
75813647B242488M4
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75813604
2024-02-02
用途: トリマービットのベアリング交換
サークル音楽教室

トリマーは便利な道具です、持っているビットの切り込み深さが少しだけ合わないなんていう事、またはフェンスが付いているトリマーテーブルを持っていない場合は工夫が必要です。
大日商ベアリング付きのシヤクリ面ビットに取り付け、元々付属のベアリングは8で切り込む深さは約9mm、それをこの10のベアリング交換で切り込み深さが8mmになり制作中の切り込みにピタリと合わせる事が出来ました。
他にも8.10.13.16.というベアリングが用意されており、様々なベアリングのセットで販売されていても便利で良いかもと思いました。
ベアリングセットには、ベアリング、ビス、六角のレンチが付属しており、開けてすぐに使う事が出来ました。

1が参考にしています
2024-10-16
用途: 工作用
教育・研究機関

削る量を変えるために使用します。まだ使用していません。

対象商品 : 75813631
2022-12-22
用途: 機器位置ぎめ
製造業

ペアリングは希望のサイズですが
付属のヘキサゴンネジの長さが全く足りません。
付属のリングもサイズ合わずどこでどう使うか
無用の物です。ペアリングのみオーダーした方が良かった。レンチも不要、ただ金額アップになる、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする