大日商
蝶番ビット
刃径(Φmm)
8
シャンク径d(Φmm)
6
材質
超硬
全長(mm)
75
刃長(mm)
35
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75813936
S6835
¥
6,960
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください