大日商
超硬二段フラッシュビット
刃径(Φmm)
12
シャンク径d(Φmm)
12
材質
超硬
全長(mm)
86
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75814173
2F1210
¥
5,060
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75814182
2F1212G5
¥
7,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください