大日商
六角軸切り抜きビット
刃径(Φmm)
6
シャンク径d(Φmm)
6.35
材質
超硬
全長(mm)
53
刃長(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75815354
RJ-6
¥
6,960
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください