曜日別特売

強力型メタルソー(ホモ処理品)

強力型メタルソー(ホモ処理品) - 岡崎精工
穴径d1(Φmm)25.4表面処理ホモ処理内容量1個
注意
※本品は、刃切り(葉をギザギザにする)を実施していない商品となります。
130件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
厚さT(mm)
ピッチP(mm)
刃型
ボス径d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58244286HMMS075X010751.0-W35
5,700
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244313HMMS075X015751.5-BW35
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244347HMMS075X020752.0-BW35
5,900
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244374HMMS075X025752.5-BW35
6,600
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244401HMMS075X030753.0-BW35
7,000
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244435HMMS100X0101001.0-W45
9,300
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244462HMMS100X0151001.5-BW45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244496HMMS100X0201002.0-BW45
9,400
7,198
7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244523HMMS100X0251002.5-BW45
10,100
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244557HMMS100X0301003.0-BW45
10,700
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244584HMMS125X0101251.0-W50
15,100
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244611HMMS125X010-P061251.06W50
16,700
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244636HMMS125X0151251.5-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244663HMMS125X015-P061251.56BW50
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244681HMMS125X0201252.0-BW50
13,900
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244715HMMS125X020-P061252.06BW50
15,400
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244733HMMS125X0251252.5-BW50
14,300
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244767HMMS125X025-P061252.56BW50
16,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244785HMMS125X0301253.0-BW50
15,300
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244812HMMS125X030-P061253.06BW50
17,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244837HMMS150X0101501.0-W60
24,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244864HMMS150X010-P061501.06W60
27,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244882HMMS150X0151501.5-BW60
22,800
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244916HMMS150X015-P061501.56BW60
25,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244934HMMS150X0201502.0-BW60
23,800
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244961HMMS150X020-P061502.06BW60
26,200
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58244986HMMS150X0251502.5-BW60
24,700
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245013HMMS150X025-P061502.56BW60
27,400
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245031HMMS150X0301503.0-BW60
25,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245065HMMS150X030-P061503.06BW60
27,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245083HMMS175X0101751.0-W70
45,400
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245117HMMS175X010-P061751.06W70
50,400
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245135HMMS175X0151751.5-BW70
39,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
58245162HMMS175X015-P061751.56BW70
43,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
58245187HMMS175X0201752.0-BW70
34,900
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245214HMMS175X020-P061752.06BW70
38,700
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245232HMMS175X0251752.5-BW70
34,800
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245266HMMS175X025-P061752.56BW70
38,500
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245284HMMS175X0301753.0-BW70
35,700
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
58245311HMMS175X030-P061753.06BW70
39,800
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245336HMMS200X0102001.0-W80
60,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245363HMMS200X010-P062001.06W80
66,900
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245381HMMS200X0152001.5-BW80
53,700
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245415HMMS200X015-P062001.56BW80
59,600
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245433HMMS200X0202002.0-BW80
47,800
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245467HMMS200X020-P062002.06BW80
53,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245485HMMS200X0252002.5-BW80
45,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245512HMMS200X025-P062002.56BW80
50,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245537HMMS200X0302003.0-BW80
45,800
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
58245564HMMS200X030-P062003.06BW80
50,900
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする