曜日別特売

リーダーロール綿

リーダーロール綿 - 日進医療器リーダーロール綿 - 日進医療器リーダーロール綿 - 日進医療器リーダーロール綿 - 日進医療器
(2件のレビュー)

綿100%の天然繊維を使用した吸水性にすぐれた綿です。
ウォータージェット加工で裁断してあるので、断面がなめらかでソフトな肌触りです。
肌に優しい、潤い成分配合。

材質綿100%寸法(mm)600×760医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000006医薬品医療機器等法一般医療機器
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75815555-1袋(100g)
380
289
318(税込)
当日出荷
75815564-1袋(500g)
1,600
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75815564
2021-08-06
用途: 機械のメンテナンス
ユーワンプランニングサービス業

もう少し安価なものを探していました。
しかし量がこれしかなくもったいないなと思いましたが購入。
1K以上のモノが欲しい

対象商品 : 75815564
2016-11-21
用途: 標本ケースの保護

お安かったのですが、薄かったです。もっとフワフワしたものの方がよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする