岡崎精工
マシンリーマ
刃数
6
ねじれ角(°)
直刃
シャンクNo.
MT1
食付角(°)
45
内容量
1本
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃形
全長L(mm)
刃長l1(mm)
材質
刃径D(Φmm)
シャンク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58263721
MRT1X051
ストレート
120
45
MCO材(コバルト高速度鋼)
5.1
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263737
MRT1X052
ストレート
120
45
MCO材(コバルト高速度鋼)
5.2
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263746
MRT1X053
ストレート
120
45
MCO材(コバルト高速度鋼)
5.3
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263755
MRT1X054
ストレート
120
45
MCO材(コバルト高速度鋼)
5.4
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263764
MRT1X056
ストレート
130
50
MCO材(コバルト高速度鋼)
5.6
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263773
MRT1X057
ストレート
130
50
MCO材(コバルト高速度鋼)
5.7
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263782
MRT1X058
ストレート
130
50
MCO材(コバルト高速度鋼)
5.8
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
58263791
MRT1X059
ストレート
130
50
MCO材(コバルト高速度鋼)
5.9
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,200
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263807
MRT1X061
ストレート
130
50
MCO材(コバルト高速度鋼)
6.1
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263816
MRT1X062
ストレート
130
50
MCO材(コバルト高速度鋼)
6.2
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263825
MRT1X063
ストレート
130
50
MCO材(コバルト高速度鋼)
6.3
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263834
MRT1X064
ストレート
130
50
MCO材(コバルト高速度鋼)
6.4
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263843
MRT1X066
ストレート
140
55
MCO材(コバルト高速度鋼)
6.6
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263852
MRT1X067
ストレート
140
55
MCO材(コバルト高速度鋼)
6.7
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263861
MRT1X068
ストレート
140
55
MCO材(コバルト高速度鋼)
6.8
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263877
MRT1X069
ストレート
140
55
MCO材(コバルト高速度鋼)
6.9
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263886
MRT1X071
ストレート
140
55
MCO材(コバルト高速度鋼)
7.1
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263895
MRT1X072
ストレート
140
55
MCO材(コバルト高速度鋼)
7.2
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263904
MRT1X073
ストレート
140
55
MCO材(コバルト高速度鋼)
7.3
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263913
MRT1X074
ストレート
140
55
MCO材(コバルト高速度鋼)
7.4
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263922
MRT1X076
ストレート
150
60
MCO材(コバルト高速度鋼)
7.6
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263931
MRT1X077
ストレート
150
60
MCO材(コバルト高速度鋼)
7.7
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263947
MRT1X078
ストレート
150
60
MCO材(コバルト高速度鋼)
7.8
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263956
MRT1X079
ストレート
150
60
MCO材(コバルト高速度鋼)
7.9
MT(モールステーパー)シャンク
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263965
MRT1X081
ストレート
150
60
MCO材(コバルト高速度鋼)
8.1
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263974
MRT1X082
ストレート
150
60
MCO材(コバルト高速度鋼)
8.2
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263983
MRT1X083
ストレート
150
60
MCO材(コバルト高速度鋼)
8.3
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58263992
MRT1X084
ストレート
150
60
MCO材(コバルト高速度鋼)
8.4
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264001
MRT1X086
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
8.6
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264017
MRT1X087
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
8.7
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264026
MRT1X088
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
8.8
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264035
MRT1X089
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
8.9
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264044
MRT1X091
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
9.1
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264053
MRT1X092
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
9.2
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264062
MRT1X093
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
9.3
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
58264071
MRT1X094
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
9.4
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264087
MRT1X096
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
9.6
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264096
MRT1X097
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
9.7
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264105
MRT1X098
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
9.8
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58264114
MRT1X099
ストレート
160
70
MCO材(コバルト高速度鋼)
9.9
MT(モールステーパー)シャンク
¥
11,200
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください