マシンリーマ

マシンリーマ - 岡崎精工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58265697MRT3X30530.5160300
44,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265706MRT3X31531.5160300
44,600
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265715MRT4X32532.5160325
54,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265724MRT4X33533.5160325
54,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265733MRT4X34534.5165330
55,500
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265742MRT4X35535.5165330
57,100
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265751MRT4X36536.5165330
66,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265767MRT4X37537.5165330
66,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265776MRT4X38538.5165330
76,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265785MRT4X39539.5165330
76,800
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする