マシンリーマ

マシンリーマ - 岡崎精工
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45内容量1本
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
全長L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58265907MRT4X50050.0180350
118,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265916MRT4X50550.5180350
130,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265925MRT4X51051.0180350
130,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265934MRT4X51551.5180350
137,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265943MRT4X52052.0180350
137,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265952MRT4X52552.5180350
144,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265961MRT4X53053.0180350
144,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265977MRT4X53553.5200370
156,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265986MRT4X54054.0200370
156,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58265995MRT4X54554.5200370
158,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
58266004MRT4X55055.0200370
158,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266013MRT4X55555.5210380
167,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266022MRT4X56056.0210380
167,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266031MRT4X56556.5210380
172,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266047MRT4X57057.0210380
172,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266056MRT4X57557.5210380
183,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266065MRT4X58058.0210380
183,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266074MRT4X58558.5220390
183,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266083MRT4X59059.0220390
183,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266092MRT4X59559.5220390
192,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266101MRT4X60060.0220390
192,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266117MRT4X61061.0220390
206,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266126MRT4X62062.0220390
211,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266135MRT4X63063.0220390
227,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266144MRT4X64064.0230400
243,700
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266153MRT4X65065.0230400
250,300
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266363MRT5X50550.5180385
130,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266372MRT5X51051.0180385
130,400
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266381MRT5X51551.5180385
137,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266397MRT5X52052.0180385
137,100
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266406MRT5X52552.5180385
144,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266415MRT5X53053.0180385
144,700
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266424MRT5X53553.5200405
156,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266433MRT5X54054.0200405
156,200
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266442MRT5X54554.5200405
158,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266451MRT5X55055.0200405
158,700
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266467MRT5X55555.5200405
167,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266476MRT5X56056.0210415
167,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266485MRT5X56556.5210415
172,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266494MRT5X57057.0210415
172,100
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266503MRT5X57557.5210415
183,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266512MRT5X58058.0210415
183,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266521MRT5X58558.5210415
183,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266537MRT5X59059.0220425
183,900
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266546MRT5X59559.5220425
192,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266555MRT5X60060.0220425
192,900
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266564MRT5X61061.0220425
206,600
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266573MRT5X62062.0220425
211,600
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266582MRT5X63063.0220425
227,200
179,800
197,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
58266591MRT5X64064.0220425
243,700
189,800
208,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする