曜日別特売

スピードリーマ MTシャンク

スピードリーマ MTシャンク - 岡崎精工

高速回転、高送りが可能。
特殊表面処理。
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。

表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30内容量1本
全161種類を絞り込む
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
161種類すべて表示中
注文コード
品番
刃形
全長(mm)
刃長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58275025SSRT100スパイラル1654510MT(モールステーパー)シャンク
11,800
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275034SSRT101スパイラル1704510.1MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275043SSRT102スパイラル1704510.2MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275052SSRT103スパイラル1704510.3MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275061SSRT104スパイラル1704510.4MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275077SSRT105スパイラル1704510.5MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275086SSRT106スパイラル1704510.6MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275095SSRT107スパイラル1704510.7MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275104SSRT108スパイラル1704510.8MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275113SSRT109スパイラル1704510.9MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275122SSRT110スパイラル1704511MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275131SSRT111スパイラル1705011.1MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275147SSRT112スパイラル1705011.2MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275156SSRT113スパイラル1705011.3MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275165SSRT114スパイラル1705011.4MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275174SSRT115スパイラル1705011.5MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275183SSRT116スパイラル1705011.6MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275192SSRT117スパイラル1705011.7MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275201SSRT118スパイラル1705011.8MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275217SSRT119スパイラル1705011.9MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275226SSRT120スパイラル1705012MT(モールステーパー)シャンク
12,800
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275235SSRT121スパイラル1805012.1MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275244SSRT122スパイラル1805012.2MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275253SSRT123スパイラル1805012.3MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275262SSRT124スパイラル1805012.4MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275271SSRT125スパイラル1805012.5MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
58275287SSRT126スパイラル1805012.6MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275296SSRT127スパイラル1805012.7MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275305SSRT128スパイラル1805012.8MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
58275314SSRT129スパイラル1805012.9MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275323SSRT130スパイラル1805013MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275332SSRT131スパイラル1805013.1MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275341SSRT132スパイラル1805013.2MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275357SSRT133スパイラル1805013.3MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275366SSRT134スパイラル1805013.4MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275375SSRT135スパイラル1805013.5MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275384SSRT136スパイラル1805013.6MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275393SSRT137スパイラル1805013.7MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275402SSRT138スパイラル1805013.8MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275411SSRT139スパイラル1805013.9MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275427SSRT140スパイラル1805014MT(モールステーパー)シャンク
13,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275436SSRT141スパイラル2006014.1MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275445SSRT142スパイラル2006014.2MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275454SSRT143スパイラル2006014.3MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275463SSRT144スパイラル2006014.4MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275472SSRT145スパイラル2006014.5MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275481SSRT146スパイラル2006014.6MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275497SSRT147スパイラル2006014.7MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275506SSRT148スパイラル2006014.8MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58275515SSRT149スパイラル2006014.9MT(モールステーパー)シャンク
15,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする