曜日別特売

マチコV

マチコV - 東リマチコV - 東リマチコV - 東リマチコV - 東リマチコV - 東リマチコV - 東リマチコV - 東リマチコV - 東リ
(7件のレビュー)

コストパフォーマンスに優れた汎用コンポジションタイルの定番。

用途重歩行用内容量1箱(50枚)
注意
※コンポジションタイルは角が欠けやすく、若干丸くなることがありますので予めご了承ください。
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。
全50種類を絞り込む
寸法(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
グリーン購入法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75867364MV38303×303-白38
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75867373MV78303×303-グレー78
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75867382MV52303×303-アイボリー52
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75867391MV29303×303-淡ベージュ29
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75867407MV32303×303-ベージュ32
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
75867416MV36303×303-濃ベージュ36
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712596MV46303×303適合MV46
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
58712605MV35303×303適合MV35
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
58712614MV79303×303適合MV79
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
58712623MV37303×303適合MV37
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712648MV47303×303適合MV47
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712666MV33303×303適合MV33
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712675MV51303×303適合MV51
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712736MV58303×303適合MV58
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712763MV72303×303適合MV72
8,250
5,498
6,048(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
58712806MV70303×303適合MV70
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712815MV73303×303適合MV73
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712824MV76303×303適合MV76
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712858MV71303×303適合MV71
8,250
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
58712867MV74303×303適合MV74
8,250
5,498
6,048(税込)
当日出荷
46135549MV80303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135558MV81303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135567MV82303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135576MV83303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135585MV85303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135594MV86303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135610MV87303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135619MV88303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135628MV84303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135637MV89303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135646MV90303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135655MV91303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135664MV92303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135680MV93303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
46135689MV94303×303(面取無)--
8,700
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
58712632MV57303×303適合MV57
オープン
取扱い終了
返品不可
58712657MV55303×303適合MV55
オープン
取扱い終了
返品不可
58712684MV53303×303適合MV53
オープン
取扱い終了
返品不可
58712693MV48303×303適合MV48
オープン
取扱い終了
返品不可
58712702MV54303×303適合MV54
オープン
取扱い終了
返品不可
58712718MV56303×303適合MV56
オープン
取扱い終了
返品不可
58712727MV49303×303適合MV49
オープン
取扱い終了
返品不可
58712745MV61303×303適合MV61
オープン
取扱い終了
返品不可
58712754MV63303×303適合MV63
8,250
取扱い終了
返品不可
58712772MV75303×303適合MV75
8,250
取扱い終了
返品不可
58712788MV59303×303適合MV59
8,250
取扱い終了
返品不可
58712797MV62303×303適合MV62
8,250
取扱い終了
返品不可
58712833MV60303×303適合MV60
8,250
取扱い終了
返品不可
58712842MV43303×303適合MV43
8,250
取扱い終了
58712876MV77303×303適合MV77
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58712666
2025-04-24
用途: ラジコンドリフト用
農・林・水産業

最安でした、繁忙期なのでまだ開けれてないのですが到着も早くコースレイアウト次第で買い足しします。

2が参考にしています
対象商品 : 58712867
2021-08-14
用途: 床面の割れや欠けの補修
教育・研究機関

色目がたくさんあったので、元の色と似た色が選べました。お試しで買うのに50枚数単位は多いように思いました。今回2回目の購入で、1回目に貼った分はしばらく経ちますが、きれいに貼れた状態で大丈夫です。

2が参考にしています
対象商品 : 58712596
2021-01-04
用途: メンテナンス
千葉県自動車大学校

切断加工もスムーズにでき、貼り付けもしっかりできました。

対象商品 : 58712605
2017-12-04
用途: 工場内床面の貼り替え
製造業

多少柔軟性もあり、大きさもぴったりで貼りやすいです。
価格も手頃ですね。

2021-01-23
用途: 床張り
FOUR10サービス業

突き上げどころか曲がりまくってでこぼこです。買わない方が良いです。

対象商品 : 75867364
2016-07-28
用途: 割れた個所の補修
アーバンイージス株式会社

いたって普通に使えると思われる。

対象商品 : 75867416
2015-03-03
用途: 貼り替え

カタログに載っている色目と実物の色が違いすぎる。
実際きた色目は黄色っぽくカタログの色目は赤茶ぽかった

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする