超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート - 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30内容量1本
129件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
軸径d(Φmm)
刃長(mm)
刃長l(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58300067SED2-0101442.52.545
3,600
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300076SED2-0111.1443.53.545
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300085SED2-0121.2443.53.545
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300094SED2-0131.3443.53.545
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300103SED2-0141.4443.53.545
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300112SED2-0151.5444445
3,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
58300121SED2-0161.6446645
4,400
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
58300137SED2-0171.7446645
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300146SED2-0181.8446645
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300155SED2-0191.9446645
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300164SED2-0202446645
3,600
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
58300173SED2-0212.1448845
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300182SED2-0222.2448845
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300191SED2-0232.3448845
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300207SED2-0242.4448845
4,400
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300216SED2-0252.5448845
3,800
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
58300225SED2-0262.666101045
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300234SED2-0272.766101045
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300243SED2-0282.866101045
5,300
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300252SED2-0292.966101045
5,300
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
58300261SED2-030366101045
4,000
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
58300277SED2-0313.166101045
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300286SED2-0323.266101045
5,400
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
58300295SED2-0333.366101045
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300304SED2-0343.466101045
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300313SED2-0353.566101045
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300322SED2-0363.666121245
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300331SED2-0373.766121245
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300347SED2-0383.866121245
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300356SED2-0393.966121245
5,400
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300365SED2-040466121245
4,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58300374SED2-0414.166121245
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300383SED2-0424.266121245
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300392SED2-0434.366121245
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300401SED2-0444.466121245
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300417SED2-0454.566121245
4,700
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300426SED2-0464.666151550
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300435SED2-0474.766151550
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300444SED2-0484.866151550
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300453SED2-0494.966151550
5,500
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300462SED2-050566151550
4,100
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
58300471SED2-0515.166151550
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300487SED2-0525.266151550
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300496SED2-0535.366151550
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
58300505SED2-0545.466151550
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300514SED2-0555.566151550
5,000
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
58300523SED2-0565.666151550
5,800
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
58300532SED2-0575.766151550
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300541SED2-0585.866151550
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
58300557SED2-0595.966151550
5,800
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする