AUTONICS(オートニクス)
交換用フッ素樹脂チューブ
耐液性に優れ、少量吐出に適しています。
用途
瞬間接着剤系塗布。
長さ(m)
10
適合機種
TTタイプ
注意
※耐液性には優れていますが、反発弾性が少なく、チューブの押圧寿命が短いので、この点に留意されてご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
質量(g)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37413923
PAT-TT05
1袋
0.5×1.1
71
464-5014
¥
6,800
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
当日出荷
37413932
PAT-TT07
1袋
0.7×1.2
73
464-5022
¥
7,000
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
37413941
PAT-TT10
1袋
1.0×1.6
82
464-5031
¥
7,500
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
22348526
PAT-TT14
1巻
1.4×2.0
96
464-5049
¥
9,000
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
37413957
PAT-TT14
1袋
1.4×2.0
96
464-5049
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください