ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート

ロングボールエンドミル 2枚刃・ノンコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコート内容量1本
全10種類を絞り込む
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
全長(mm)
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58303323SBD2L-020262801
8,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303332SBD2L-030363801.5
8,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303341SBD2L-040464802
8,800
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303357SBD2L-06066151053
11,600
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303366SBD2L-08088201254
14,600
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303375SBD2L-1001010251505
20,600
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303384SBD2L-1201212251706
27,900
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303393SBD2L-1601616402108
54,400
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303402SBD2L-20020205023010
99,000
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
58303411SBD2L-25025256023012.5
165,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする