曜日別特売

アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート

アルミ用ロングハイヘリエンドミル 3枚刃・DLCコート - 岡崎精工
材質超硬合金刃数3内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
刃長(mm)
首下長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58304206SAE3LD03036101570
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
58304215SAE3LD04046122070
12,600
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
58304224SAE3LD05056152580
13,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304233SAE3LD06066153080
13,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
58304242SAE3LD08088203690
15,500
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304251SAE3LD10010102545100
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304267SAE3LD12012123050110
30,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304276SAE3LD16016163664140
52,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58304285SAE3LD20020204580150
88,000
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする