曜日別特売

スケーラー

スケーラー - マイト工業株式会社スケーラー - マイト工業株式会社スケーラー - マイト工業株式会社
付属品電解液SUS-HC(500ml)、電解液SUS(N)(500ml)、SUS-200(500ml)、電解液小分け容器、中和剤(スプレー)(500ml)、No,3ステッシャー、ムクスステッシャー、Oリング2個、M6延長シャフト1本、M5変換アダプター、刷毛(ブラシ)1型5本、刷毛束ねチューブ、スーパークロス30cm、スーパーフェルト(5枚)、Oリング2個、ステッシャーNo.3、リングクロス(小20枚)トラスコ品番452-5221定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100定格出力電流(A)AC/DC30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×220×360定格入力電流(A)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75862516MS-150
335,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電解器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする