テドラーバッグ

テドラーバッグ - アズワンテドラーバッグ - アズワンテドラーバッグ - アズワンテドラーバッグ - アズワンテドラーバッグ - アズワンテドラーバッグ - アズワンテドラーバッグ - アズワンテドラーバッグ - アズワン
(3件のレビュー)

信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。

用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
全42種類を絞り込む
寸法(mm)
容量(L)
内容量
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
容量(L)
ノズル口径(Φmm)
アズワン品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20846945-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)1000×700100-1-2710-092ツ口キャップ付
25,300
25,047
27,552(税込)
33日以内出荷
返品不可
20847006-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)1000×700100-1-2712-092ツ口コック付
27,600
27,324
30,056(税込)
翌々日出荷
20847033-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×65030-1-2713-071ツ口スタンダード
9,100
9,009
9,910(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846927-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×65030-1-2709-071ツ口キャップ付
9,120
9,029
9,932(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846954-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×65030-1-2710-072ツ口キャップ付
14,700
14,553
16,008(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847015-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×65030-1-2712-072ツ口コック付
12,400
12,276
13,504(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847042-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)750×60050-1-2713-081ツ口スタンダード
11,900
11,781
12,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846936-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)750×60050-1-2709-081ツ口キャップ付
12,000
11,880
13,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846963-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)750×60050-1-2710-082ツ口キャップ付
13,000
12,870
14,157(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20847024-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)750×60050-1-2712-082ツ口コック付
15,200
15,048
16,553(税込)
翌々日出荷
20847058-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)1000×700100-1-2713-091ツ口スタンダード
24,400
24,156
26,572(税込)
10日以内出荷
返品不可
758670411L1枚本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂250×150161-2711-011ツ口コック付
2,370
2,346
2,581(税込)
当日出荷
758670572L1枚本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂250×210261-2711-021ツ口コック付
2,500
2,475
2,723(税込)
当日出荷
758670663L1枚本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂250×300361-2711-031ツ口コック付
2,790
2,762
3,038(税込)
当日出荷
758670755L1枚本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂250×400561-2711-041ツ口コック付
2,970
2,940
3,234(税込)
当日出荷
7586708410L1枚本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂500×3501061-2711-051ツ口コック付
3,930
3,891
4,280(税込)
当日出荷
7586709320L1枚本体/テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)、コック・ノズル/PTFE樹脂500×5002081-2711-061ツ口コック付
6,720
6,653
7,318(税込)
当日出荷
758671021L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×150161-2712-012ツ口コック付
4,160
4,118
4,530(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
758671112L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×210261-2712-022ツ口コック付
4,350
4,307
4,738(税込)
当日出荷
758671273L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×300361-2712-032ツ口コック付
4,680
4,633
5,096(税込)
翌々日出荷
758671365L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×400561-2712-042ツ口コック付
4,950
4,901
5,391(税込)
当日出荷
7586714510L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×3501061-2712-052ツ口コック付
5,980
5,920
6,512(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7586715420L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×5002081-2712-062ツ口コック付
8,270
8,187
9,006(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
758671631L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×150161-2709-011ツ口キャップ付
1,510
1,495
1,645(税込)
当日出荷
758671722L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×210261-2709-021ツ口キャップ付
1,640
1,624
1,786(税込)
翌々日出荷
758671813L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×300361-2709-031ツ口キャップ付
2,010
1,990
2,189(税込)
当日出荷
758671975L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×400561-2709-041ツ口キャップ付
2,290
2,267
2,494(税込)
当日出荷
7586720610L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×3501061-2709-051ツ口キャップ付
3,780
3,742
4,116(税込)
翌々日出荷
7586721520L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×5002081-2709-061ツ口キャップ付
6,400
6,336
6,970(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
758672241L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×150161-2710-012ツ口キャップ付
2,340
2,317
2,549(税込)
当日出荷
758672332L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×210261-2710-022ツ口キャップ付
2,490
2,465
2,712(税込)
当日出荷
758672423L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×300361-2710-032ツ口キャップ付
2,800
2,772
3,049(税込)
当日出荷
758672515L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×400561-2710-042ツ口キャップ付
3,090
3,059
3,365(税込)
当日出荷
7586726710L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×3501061-2710-052ツ口キャップ付
4,530
4,485
4,934(税込)
翌々日出荷
7586727620L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×5002081-2710-062ツ口キャップ付
7,460
7,385
8,124(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
758672851L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×150161-2713-011ツ口スタンダード
1,470
1,455
1,601(税込)
当日出荷
758672942L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×210261-2713-021ツ口スタンダード
1,600
1,584
1,742(税込)
当日出荷
758673033L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×300361-2713-031ツ口スタンダード
1,960
1,940
2,134(税込)
当日出荷
758673125L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)250×400561-2713-041ツ口スタンダード
2,250
2,228
2,451(税込)
当日出荷
7586732110L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×3501061-2713-051ツ口スタンダード
3,720
3,683
4,051(税込)
翌々日出荷
7586733720L1枚テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)500×5002081-2713-061ツ口スタンダード
6,390
6,326
6,959(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20846918-1個テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)1000×700100-1-2709-091ツ口キャップ付
24,400
24,156
26,572(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75867321
2020-08-18
用途: ガス採取用

よくあるタイプの製品ですが,短納期で必要だったので購入しました.

対象商品 : 75867163
2017-04-11
用途: 地下ガス採取用として使用した。
株式会社建設環境研究所建設業・工事業

以前から使用しているので、安心して使用できる。翌日到着したので現場に間に合わせることができた。

対象商品 : 75867172
2015-09-04
用途: 作業環境測定の有機溶剤捕集用
医療・福祉・介護関連業

2つ口を常用していたけど、1つ口でも不便さはあまり感じない。価格が安いのが最大の魅力ではないだろうか。
中には、キャップの締め付けが緩くガスが抜けるものもあった。確認しながら使用したけど、まだゆるいのがあったりで、簡単に緩まないような改善が望まれる。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする