岡崎精工
超硬チャッキングリーマ
シャンク
ストレートシャンク
材質
超硬
刃形
ストレート
コーティング
ノンコート
内容量
1本
バスケットに入れる
91
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長L(mm)
柄径(Φmm)
刃径D(Φmm)
刃長l1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58333247
CCR-030
4
80
d:3
3
26
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
58333256
CCR-031
4
80
d:3
3.1
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333265
CCR-032
4
80
d:3
3.2
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333274
CCR-033
4
80
d:3
3.3
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333283
CCR-034
4
80
d:3
3.4
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333292
CCR-035
4
80
d:3
3.5
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333301
CCR-036
4
80
d:3
3.6
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333317
CCR-037
4
80
d:3
3.7
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333326
CCR-038
4
80
d:3
3.8
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333335
CCR-039
4
80
d:3
3.9
26
¥
4,200
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333344
CCR-040
4
80
d:3
4
26
¥
3,800
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
58333353
CCR-041
6
80
d:4
4.1
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333362
CCR-042
6
80
d:4
4.2
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333371
CCR-043
6
80
d:4
4.3
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333387
CCR-044
6
80
d:4
4.4
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333396
CCR-045
6
80
d:4
4.5
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
58333405
CCR-046
6
80
d:4
4.6
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333414
CCR-047
6
80
d:4
4.7
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333423
CCR-048
6
80
d:4
4.8
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333432
CCR-049
6
80
d:4
4.9
26
¥
5,000
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333441
CCR-050
6
80
d:4
5
26
¥
4,500
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
58333457
CCR-051
6
100
d:5
5.1
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333466
CCR-052
6
100
d:5
5.2
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333475
CCR-053
6
100
d:5
5.3
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333484
CCR-054
6
100
d:5
5.4
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333493
CCR-055
6
100
d:5
5.5
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333502
CCR-056
6
100
d:5
5.6
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333511
CCR-057
6
100
d:5
5.7
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333527
CCR-058
6
100
d:5
5.8
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333536
CCR-059
6
100
d:5
5.9
26
¥
5,900
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333545
CCR-060
6
100
d:6
6
26
¥
5,400
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
58333554
CCR-061
6
110
d:6
6.1
26
¥
7,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333563
CCR-062
6
110
d:6
6.2
26
¥
7,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333572
CCR-063
6
110
d:6
6.3
26
¥
7,900
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333581
CCR-064
6
110
d:6
6.4
26
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333597
CCR-065
6
110
d:6
6.5
26
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333606
CCR-066
6
110
d:6
6.6
26
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333615
CCR-067
6
110
d:6
6.7
26
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333624
CCR-068
6
110
d:6
6.8
26
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333633
CCR-069
6
110
d:6
6.9
26
¥
7,900
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333642
CCR-070
6
110
d:6
7
26
¥
7,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333651
CCR-071
6
125
d:6
7.1
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333667
CCR-072
6
125
d:6
7.2
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333676
CCR-073
6
125
d:6
7.3
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333685
CCR-074
6
125
d:6
7.4
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333694
CCR-075
6
125
d:6
7.5
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333703
CCR-076
6
125
d:6
7.6
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333712
CCR-077
6
125
d:6
7.7
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333721
CCR-078
6
125
d:6
7.8
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58333737
CCR-079
6
125
d:6
7.9
26
¥
9,400
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ