曜日別特売

ムシューダ1年防虫ウォークインクローゼット用

ムシューダ1年防虫ウォークインクローゼット用 - エステー
(1件のレビュー)

場所をとらずにしっかり防虫
2畳のウォークインクローゼットに3個で衣類を虫から守ることができる大空間用の新防虫成分を採用しています。
防虫剤のニオイが衣類に移りませんので、ウォークインクローゼットから取り出してすぐ着られます。
効果が約1年間持続するので、長期の衣類収納に最適です。
おとりかえサインつきなので、取り替え時期がひとめでわかります。
他のせんい製品防虫剤と一緒に使用しても差しつかえありません。

用途ウォークインクローゼット専用使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。)成分プロフルトリン(ピレスロイド系防虫成分)質量(g)165シリーズムシューダ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×226×45内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88940345-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 自宅のクローゼットに使用してます
建設業・工事業

以前よりクローゼット内に使用しており、1年間前後は虫食いやカビに効果があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする