エステー ムシューダ エステーの 日用品 エステーの 日用雑貨 エステーの 防虫剤 ムシューダ和服用 ムシューダ和服用 注文コード 88940537 (1件のレビュー) 防虫効果が1年間持続するシートタイプ。大切な着物を1着ずつ守ります。 和服の上に乗せるだけの薄いシートタイプです。 おとりかえシール付き。他の防虫剤と一緒に使えます。 用途和服用 使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。) 成分フェノトリン製剤(ピレスロイド系)、スルファミド系防力ビ剤 質量(g)70 シリーズムシューダ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×36 内容量1箱(3枚) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 - 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 88940537 - ¥600 ¥569 ¥569 ¥626 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 日用雑貨 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity Naturalミセスロイド 白元アース 税込¥1,088 ¥989 ミセスロイド クローゼット・洋服ダンス用 1年防虫 金木犀の香り 白元アース 税込¥769 ¥699 バスケットへ ミセスロイド ウォークインクローゼット用 1年防虫 金木犀の香り 白元アース 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ ミセスロイド 引き出し用 1年防虫 金木犀の香り 白元アース 税込¥769 ¥699 バスケットへ 防ダニ置くだけシート TO-PLAN(東京企画販売) 税込¥659 ¥599 バスケットへ プロテクトカバー (屋内用スリム) 未来工業 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ プロテクトカバー (屋内用スリム) 未来工業 税込¥1,077 ¥979 お線香・ローソク【凜楽 線香・ローソク 詰合せ】 丸叶むらた 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ ろうそく【凜楽ろうそく 56本入】 丸叶むらた 税込¥714 ¥649 バスケットへ ろうそく【凜楽ろうそく 天然海藻配合 18本入】 丸叶むらた 税込¥362 ¥329 バスケットへ 月の想い お月さまとろうそくギフト紺箱 丸叶むらた 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ 月の想い ろうそく18本入 丸叶むらた 税込¥362 ¥329 バスケットへ 月の想い ろうそく56本入 丸叶むらた 税込¥714 ¥649 バスケットへ 月の想い 線香・ローソク詰合せ 丸叶むらた 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ 櫻人 線香・ローソク詰合せ (中) 丸叶むらた 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 櫻人 線香・ローソク詰合せ (大) 丸叶むらた 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ 櫻人ろうそく 18本入 丸叶むらた 税込¥362 ¥329 バスケットへ 櫻人ろうそく 56本入 丸叶むらた 税込¥714 ¥649 バスケットへ 日本製のキャンドルアルミカップ10個 カメヤマ 税込¥439 ¥399 バスケットへ 香水香 花の花セレクション 日本香堂 税込¥3,848~ ¥3,498~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品日用品日用雑貨防虫剤 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 88940537 2023-04-14 用途: 着物の保管 株式会社くるみ工藝 様 (サービス業) 匂いをあまり気にせず保管できるのでありがたいです。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります 圧縮袋・収納袋 つっぱり棒・つっぱり棚 ラック・フック タンス・押し入れ用シート 防虫剤 除湿剤・乾燥剤 仏具 エアコン用品 シェアする マイページ 最近見た商品