ムシューダ人形用

ムシューダ人形用 - エステー
(1件のレビュー)

ニオイがつかない無臭タイプ。防カビ剤配合。
1年間人形をやさしく守ります。
金糸、銀糸にも安心。おとりかえシール付きです。

用途人形用使用期間(年)約1(温度、収納容器及び使用状態等で一定しない場合がある。)成分エンペントリン(防虫成分)、スルファミド系防カビ剤質量(g)49シリーズムシューダ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×162×40内容量1箱(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88940546-
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: ひな人形収納時に使用してます。
建設業・工事業

ひな人形の収納時に箱内に入れて使用してます。 臭いもなく虫食いやカビに効果があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする