備長炭ドライペットふとん用

備長炭ドライペットふとん用 - エステー
(1件のレビュー)

湿気をとってしっかり脱臭
湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
ふとんの間にはさむだけで収納時の気になるじめじめを除去します。
備長炭と活性炭の配合により、ふとんの収納時に湿気と一緒にニオイも吸い取ります。

用途ふとん用商品タイプシートタイプ成分塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭セット内容51g×4質量(g)238寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×210×50使用期間(ヶ月/常温)3~4(季節や湿気の状態によって異なります。)内容量1セット(51g×4個)
注意
※1年以内に必ずお取り替えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88940713-
オープン
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88940713
2020-01-24
用途: 衣装乾燥用
サービス業

写真と違うものが送られてきた。中身に問題はなく、送られてきたものと同じ写真の製品より安いのでこちらが良いですよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする