エステー
備長炭ドライペット洋服ダンス用2シート入り
湿気をとってしっかり脱臭
湿気を吸うと薬剤がゼリー状になるので、除湿効果がひとめでわかります。
除湿剤に備長炭と活性炭を配合しているので、衣類の収納時に湿気とニオイを吸い取ります。
用途
洋服ダンス用
商品タイプ
シートタイプ
成分
塩化カルシウム、保水剤、活性炭、備長炭
セット内容
51g×2
質量(g)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
145×210×28
使用期間(ヶ月/常温)
1~2(季節や湿気の状態によって異なります。)
内容量
1セット
注意
※6ヵ月以内に必ずお取り替えください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88940731
-
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください