3段引きボールスライドレール

3段引きボールスライドレール - アトムリビンテック3段引きボールスライドレール - アトムリビンテック3段引きボールスライドレール - アトムリビンテック3段引きボールスライドレール - アトムリビンテック
(8件のレビュー)

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。
レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
左右兼用タイプです。

種類スライド形段数3材質(ベアリング)材質(レール)表面処理(レール)ユニクロ内容量1セット(2本)
注意
※ネジは付属しておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76004302CH36‐250250
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
76004311CH36‐300300
2,800
2,389
2,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76004327CH36‐350350
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
76004336CH36‐400400
3,100
2,698
2,968(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
76004345CH36‐450450
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76004302
2024-04-25
用途: 機械のメンテナンス
有限会社園木自動車工業

ASTORO PRODUCTS のミニキャビネットRC832の2段目引き出しレールが破損して困っていました
このレールは少し短いのですか゛充分つかえました。
奥側の穴位置が合わなかったのでレールに穴加工が必要でしたので星4つの評価としました。
元々付いていたレールより頑丈そうに感じました。

対象商品 : 76004327
2022-07-24
用途: 引き出しの取り付け

本体に取り付けるレールのビス穴に前後調整可能な長穴があるので、微調整がやりやすい。他社に同じようなレールがある中、多少値段が高いですがいつもこのレールを購入しています。

対象商品 : 76004302
2020-04-09
用途: タンスの引出しレール交換。
卸売・小売業

タンスの引出しレールが破損したため、こちらを購入。
ネットでは写真ではなく、デザイン画だったので、サイズ感がわかりにくかった。そのため、若干サイズが合わず、元のタンスレール取付部を削り、幅を調整しての取付となった。サイズ感がわかりにくいので、写真があるといいと思う。レールの滑りはいいです。サイズ合えば、おすすめします。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 76004302
2019-06-16
用途: 引出し取り付け時
教育・研究機関

奥行きの短い棚にでも、引出しを取り付けることができ大変役立った。

対象商品 : 76004302
2018-07-31
用途: 冶具の作成
その他業種

がたつきがほとんど感じられません。動きもスムースです。

対象商品 : 76004327
2018-05-17
用途: 食器棚内の炊飯器台スライドテーブル
電気・ガス・熱供給・水道業

商品紹介に仕様が詳しく書かれており、ぴったりのものが購入でき、きれいに仕上がりました。

対象商品 : 76004327
2018-02-23
用途: テーブルの引き出し用のレール
手作り木工工房 shun製造業

アトムスライドレールは、毎回使用使いやすく品質も良いよ、今後も使って行きます。

対象商品 : 76004311
2017-08-17
用途: 机の引出用に
手作り木工工房 shun製造業

流石精度が良い商品です。引出のいごきがスム-ズで
お客さんにも喜ばれています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする