アトムリビンテック
D401 スムースライド(3段引きタイプ)
引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きレールです。
レールの着脱はできない、完全ストップタイプです。
左右兼用タイプです。
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
鋼
表面処理(レール)
ユニクロ
仕様
着脱不可
材質(ベアリング)
鋼
内容量
1本
注意
※ネジは付属しておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76005736
D401-12
305
-
149.2
260.3
273
327±3
305
588.4(1セット)
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005745
D401-14
356
-
200
311.1
323.8
378±3
356
578.6(1セット)
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005754
D401-16
406
-
250.8
361.9
374.6
429±3
406
559(1セット)
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005763
D401-18
457
212.7
301.6
412.7
425.4
479±3
457
549.2(1セット)
¥
4,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005772
D401-20
508
238.1
352.4
463.5
476.2
530±3
508
529.6(1セット)
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005781
D401-22
559
263.5
403.2
514.3
527
581±3
559
500.1(1セット)
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005797
D401-24
610
288.9
454
565.1
577.8
632±3
610
480.5(1セット)
¥
5,300
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005806
D401-26
660
314.3
504.8
615.9
628.6
683±3
660
460.9(1セット)
¥
5,650
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76005815
D401-28
711
339.7
555.6
666.7
679.4
733±3
711
441.3(1セット)
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください