アトムリビンテック
NCキャスター プレートタイプ
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76006725
NC-030-P
30
45以下
45
35
10
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006734
NC-040-P
40
80以下
54.5
38
13
¥
290
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76006743
NC-040-PB
40
80以下
54.5
38
13
¥
410
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76006752
NC-050-P
50
90以下
65.5
38
19
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006761
NC-050-PB
50
90以下
65.5
38
19
¥
480
¥
419
¥
461
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください