アトムリビンテック
NCキャスター ボルトタイプ
材質
【車、カバー、ブレーキスイッチ】PA、【取付部】鋼
色
黒
ボルト寸法
M8×15
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76006777
NC-040-B
40
80以下
51.5
13
13
¥
470
¥
409
¥
450
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006786
NC-040-BB
40
80以下
51.5
13
13
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76006804
NC-050-BB
50
90以下
61.5
13
19
¥
650
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
76006813
NC-030-B
30
45以下
42
12
10
¥
260
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
76006795
NC-050-B
50
90以下
61.5
13
19
¥
500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください