化粧栓

化粧栓 - アトムリビンテック

取付けは押込むだけで至って簡単な、ボルト用穴かくしの化粧栓です。

用途JCB-Aやセットキャップボルトなどの下穴隠しに材質PP内容量1箱(1000個)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76011205-1.56Φ13.3Φ9.5
13,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
76011214-1.26Φ11.3Φ8
12,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
76011223-チョコ1.26Φ11.3Φ8
12,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
76016787-1.34Φ13.3Φ9.7
15,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
76016814-アイボリー1.26Φ11.3Φ8
12,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
76016823-ブラウン1.26Φ11.3Φ8
12,000
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
76016832-ダークブラウン1.26Φ11.3Φ8
12,000
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
76011232-ベージュ1.26Φ11.3Φ8
12,000
取扱い終了
返品不可
76016796-ベージュ1.56Φ13.3Φ9.5
13,000
取扱い終了
返品不可
76016805-チョコ1.34Φ13.3Φ9.7
13,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする