椅子や机の側面、壁面等に取り付けて、ステッキや傘が不必要な時の仮置きに使えます。取り付けねじのピッチは15mm~22mm。トラスタッピンねじ、トラス小ねじ、どちらでも取付けられます。トラス小ねじをご使用の際は、本品を取付けたい位置にナットが埋め込まれている必要があります。ホルダー内に押し入れたステッキ等がねじ頭に当って傷つくことがないようねじ頭を覆うカバーが付いています。取付けの際は、ねじ頭カバーをめくって、ねじを差し込んでください。