曜日別特売

バッテリー電源式 水中ポンプ

バッテリー電源式 水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所バッテリー電源式 水中ポンプ - 寺田ポンプ製作所
(1件のレビュー)

電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。
バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。
汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。

用途船舶用、農業用。付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1質量(kg)3.8残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5内容量1台
注意
使用水温は5~40℃の範囲です。凍結の恐れのある場所や40℃を超える水中での使用は故障や動作不良の原因になります。
水以外の液体には使用しないでください。
ポンプを空気中で運転しないでください。電動機などの故障の原因になります。
スラリー・土砂などの異物を含んだ水を揚水するとポンプ寿命が著しく短くなりますのでご注意ください。
電源ケーブル、電源コードをもってポンプを吊り下げないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吐出口径(Φmm)
出力(W)
電圧(V)
揚程(m)
吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75901201S12D-802580DC12490
48,800
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75901201
2021-08-24
用途: 船舶海水のくみ上げ
八潮建設建設業・工事業

回転フィンのとモーターの仕切り版が鉄で真水で洗浄しても塩分が鉄に浸透してしまい浮いてきます。その為フィンが回らなくなったりパッキンも浮いて海水が中に入り込み使い物になりません!値段の割には最悪ですね。丁寧に使用しても2年でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする